항목 | 카바이드 버 |
커터 직경 | 1 / 16 " |
최첨단 유형 | 단일 컷 |
절단 길이 | 1 / 16 " |
최대 RPM | 100,000 |
전체 길이 | 1.5 " |
생크 재질 | 카바이드 |
생크 크기 | 1 / 8 " |
셰이프 | 공 |
거래 번호 | SD-40 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207901500 |
원산지 | US |
모델 | 커터 직경 | 절단 길이 | 최대 RPM | 전체 길이 | 생크 재질 | 생크 크기 | 거래 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M40327 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 90,000 | 2" | 강철 | 1 / 4 " | SD-11 | ₩ 37,345 | |
M40328 | 3 / 16 " | 1 / 8 " | 80,000 | 1.5 " | 카바이드 | 1 / 8 " | SD-53 | ₩ 51,800 | |
M40329 | 3 / 16 " | 1 / 8 " | 80,000 | 2" | 강철 | 1 / 4 " | SD-14 | ₩ 6,055 | |
M40330 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 70,000 | 1.75 " | 강철 | 1 / 8 " | SD-51 | ₩ 35,997 | |
M40340 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 33,000 | 2.437 " | 강철 | 1 / 4 " | SD-7 | ₩ 113,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.