그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | TiCN |
목록 번호 | GT30 |
자재 | 고속 강철 -E-PM |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 2.125 " |
피치 | 32 |
피치 직경 제한 | 3BX |
생크 직경 | 0.168 " |
크기 | #8 |
탭 스타일 | 수정 된 바닥 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 5 / 16 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.91 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 6.45 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | US |
모델 | 나사 길이 | 마감재 | 플루트 수 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT305097 | 5 / 16 " | TiCN | 3 | 조잡한 | 2 13 / 64 " | 0.50mm | 6HX | 3.5mm | - | RFQ
|
GT305099 | 25 / 64 " | TiCN | 3 | 조잡한 | 2.75 " | 0.80mm | D7 | 6mm | ₩ 36,732 | |
GT305100 | 25 / 64 " | TiCN | 3 | 조잡한 | 3 9 / 64 " | 1.00mm | D8 | 6mm | ₩ 70,315 | |
GT305101 | 33 / 64 " | TiCN | 3 | 조잡한 | 3 35 / 64 " | 1.25mm | D9 | 8mm | ₩ 83,895 | |
GT305102 | 19 / 32 " | TiCN | 3 | 조잡한 | 3 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 10mm | ₩ 101,797 | |
GT305103 | 45 / 64 " | TiCN | 4 | 조잡한 | 4 21 / 64 " | 1.75mm | D11 | 9mm | ₩ 121,835 | |
GT305104 | 25 / 32 " | TiCN | 4 | 조잡한 | 4 21 / 64 " | 2.00mm | 6HX | 11mm | ₩ 173,985 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.