그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가볍게 두드리다 |
치수 유형 | 인치 |
마감재 | TiCN |
목록 번호 | GT26 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 0 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 3.156 " |
생크 직경 | 0.255 " |
모따기 탭 | 만나는 |
탭 스타일 | 스레드 형성 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 33 / 64 " |
스레드 크기 | 1 / 4 "-28 |
나사 유형 | UNF |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
프로덕트 | 모델 | 생크 직경 | 치수 유형 | 마감재 | 모따기 탭 | 탭 스타일 | 스레드 방향 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13142 | 0.194 " | 인치 | 산화물 | - | 플러그 | 오른손 | 7 / 8 " | # 10-24 | ₩ 15,120 | RFQ
| |
2750261 | 0.367 " | 인치 | 산화물 | - | 플러그 | 오른손 | 1 21 / 32 " | 1 / 2-13 | ₩ 34,650 | RFQ
| |
GT905023 | 0.194 " | 인치 | 질화물 / 산화물 | - | 스파이럴 플루트 | 왼손 | 15 / 32 " | # 10-32 | ₩ 34,475 | RFQ
| |
GT905008 | 0.141 " | 인치 | 질화물 / 산화물 | - | 스파이럴 플루트 | 왼손 | 23 / 64 " | # 6-32 | ₩ 36,662 | RFQ
| |
5362704 | 6.50mm | 메트릭 | TiCN | 플러그 | 스파이럴 포인트 | 오른손 | 16mm | M6 X 1 | ₩ 54,005 | ||
VTSPO5511 - EDP#72619B 교체 | 4.93mm | 메트릭 | 빛나는 | 플러그 | 스파이럴 포인트 | 오른손 | 12.7mm | M5 X 0.8 | ₩ 39,200 | ||
VTSPO5043 | 0.22 " | 인치 | 빛나는 | 플러그 | 스파이럴 포인트 | 오른손 | 1 / 2 " | # 12-24 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.