그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 세라믹 |
바디 스타일 | 원통 |
지름 | 5mm |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | 리텔퓨즈 219 |
퓨즈 앰프 | 50mA |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 1.5VAC에서 250kA |
길이 | 20ft. |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
정격 전압 | 250 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 3.56 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | CN |
모델 | 퓨즈 앰프 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
S501-100-R | 100mA | 5 | ₩ 59,727 | |
S501-10-R | 10 | 5 | ₩ 61,302 | |
S501-125-R | 125mA | 5 | ₩ 49,315 | |
S501-160-R | 160mA | 5 | ₩ 61,250 | |
S501-2.5-R | 2.5 | 5 | ₩ 51,607 | |
S501-200-R | 200mA | 5 | ₩ 57,347 | |
S501-250-R | 250mA | 5 | ₩ 56,262 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.