그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | 검은 산화물 |
목록 번호 | 8354 |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 2 15 / 16 " |
피치 | 1.50mm |
피치 직경 제한 | D10 |
생크 직경 | 0.381 " |
크기 | M10 |
탭 스타일 | 만나는 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 3 / 4 " |
나사 유형 | 조잡한 |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 1.37 |
선박 길이 (cm) | 9.58 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | US |
모델 | 탭 스타일 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 길이 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5364710 | 수정 된 바닥 | 8304 | 4 | 19 / 32 " | UNF | 4.25 " | 16 | H5 | ₩ 205,397 | |
5364703 | 수정 된 바닥 | 8304 | 4 | 53 / 64 " | UNC | 4.25 " | 10 | H5 | ₩ 206,360 | |
5356748 | 수정 된 바닥 | 8304 | 2 | 15 / 64 " | UNF | 1.875 " | 48 | H2 | ₩ 49,437 | |
5356668 | 수정 된 바닥 | 8304 | 2 | 7 / 16 " | UNC | 1.75 " | 56 | H2 | ₩ 75,092 | |
5364695 | 수정 된 바닥 | 8304 | 3 | 33 / 64 " | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | H5 | ₩ 158,952 | |
5364687 | 수정 된 바닥 | 8304 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 3 13 / 16 " | 11 | H5 | ₩ 154,892 | |
5364677 | 수정 된 바닥 | 8304 | 3 | 33 / 64 " | UNF | 3.593 | 18 | H3 | ₩ 146,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.