그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스파이럴 포인트 탭 |
마감재 | TiCN |
목록 번호 | 8301TC |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 4.25 " |
피치 | 16 |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 0.59 " |
크기 | 3 / 4 " |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1 13 / 64 " |
나사 유형 | UNF |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.59 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | JP |
모델 | 나사 길이 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5366406 | 1.5 " | 8301TC | 3 | UNC | 5.125 " | 8 | H4 | 0.8 " | ₩ 385,385 | |
5367076 | 1 11 / 32 " | 8301TC | 3 | UNF | 4 11 / 16 " | 14 | H4 | 0.697 " | ₩ 279,755 | |
5367069 | 1 11 / 32 " | 8301TC | 3 | UNC | 4 11 / 16 " | 9 | H4 | 0.697 " | ₩ 286,142 | |
5366137 | 63 / 64 " | 8301TC | 3 | UNF | 3.593 | 18 | H3 | 0.429 " | ₩ 118,860 | |
5366133 | 63 / 64 " | 8301TC | 3 | UNC | 3.593 | 12 | H3 | 0.429 " | ₩ 116,987 | |
5367035 | 1 13 / 64 " | 8301TC | 3 | UNC | 4.25 " | 10 | H3 | 0.59 " | ₩ 220,360 | |
5366141 | 1 5 / 64 " | 8301TC | 3 | UNC | 3 13 / 16 " | 11 | H3 | 0.48 " | ₩ 139,037 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.