DAYTON 밀 드릴 머신, 단상, 16인치 스윙
스타일 | 모델 | A | 생산 능력 | 모터 HP | RPM | 여행 & 티켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2LKP8 | 12.0/6.0 | 1 "드릴, 1/2"엔드 밀, 2 1/2 "페이스 밀 | 3/4 | 115 ~ 2580 | 5.5 " | ₩ 6,885,234 | |
B | 2LKP9 | 23.0/11.5 | 1-1 / 2 "드릴, 3/4"엔드 밀, 3 "페이스 밀 | 1.5 | 150 ~ 3000 | 7" | ₩ 8,564,132 |
밀 드릴 머신, 단상, 16인치 스윙
Dayton 밀 드릴은 표준 밀링 머신의 대안으로 드릴 프레스의 디자인과 밀링 머신의 기능을 결합하여 유연성과 성능을 향상시킵니다. 이 장치에는 두 개의 축으로 이동할 수 있는 테이블이 있으며 공작물의 위치를 지정하는 데 도움이 되며 재료를 제거하고 구멍을 뚫는 이중 작업을 제공합니다. 내구성을 위한 주철 구조, 절삭 공구 성능을 최적화하기 위한 눈금 미세 이송 핸드휠, 진동을 완화하고 강성을 제공하기 위한 손으로 긁힌 방식, 작업 영역을 비추는 작업등 및 작업자 안전 향상을 위한 푸시 버튼 제어(시작/정지)가 특징입니다. 3//4 및 1/2 HP 모터 등급으로 제공되는 다양한 밀/드릴 기계 중에서 선택하십시오.