항목 | 밀 / 드릴 머신 |
A | 23.0/11.5 |
생산 능력 | 1-1 / 2 "드릴, 3/4"엔드 밀, 3 "페이스 밀 |
척 사이즈 | 포함되지 않음 |
컬럼 Dia. | 4-1 / 2 " |
Hz | 60 |
모터 HP | 1.5 |
조작 | Manual |
상 | 1 |
퀼 디아. | 3" |
RPM | 150 ~ 3000 |
스핀들 | R8 |
스핀들 속도 | 150 ~ 3000 |
스핀들 테이퍼 | R8 |
스핀들에서 테이블로 | 17 " |
스핀들 여행 | 5" |
그네 | 16 " |
T 슬롯 | (4) 5/8 |
테이블 작업대 | 9-1 / 2 x 32 인치 |
여행 & 티켓 | 7" |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 300.15 |
선박 높이 (cm) | 116.33 |
선박 길이 (cm) | 96.01 |
선박 폭 (cm) | 75.18 |
HS 코드 | 8458190090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | A | 생산 능력 | 모터 HP | RPM | 여행 & 티켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LKP8 | 12.0/6.0 | 1 "드릴, 1/2"엔드 밀, 2 1/2 "페이스 밀 | 3/4 | 115 ~ 2580 | 5.5 " | ₩ 6,885,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.