그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 탭 세트 |
치수 유형 | 분수의 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
플루트 | 4 |
목록 번호 | 7305 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 4 |
조각 수 | 3 |
전체 길이 | 4.25 " |
피치 | 10 |
피치 직경 제한 | 2B |
생크 직경 | 0.59 " |
크기 | 3 / 8 " |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 2" |
나사 유형 | NC / UNC |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | US |
모델 | 피치 | 치수 유형 | 마감재 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 탭 스타일 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14800 | 1.25mm | 메트릭 | 코팅되지 않은 | D5 | 0.318 " | M8 | - | 1.125 " | ₩ 68,022 | |
14816 | 1.5mm | 메트릭 | 코팅되지 않은 | D6 | 0.381 " | M10 | - | 1.25 " | ₩ 97,615 | |
14832 | 1.75mm | 메트릭 | 코팅되지 않은 | D6 | 0.367 " | M12 | - | 1 21 / 32 " | ₩ 151,952 | |
14848 | 2.0mm | 메트릭 | 빛나는 | D7 | 0.429 " | M14 | 5353 | 1 23 / 32 " | ₩ 228,427 | |
14864 | 2.0mm | 메트릭 | 빛나는 | D7 | 0.48 " | M16 | 5353 | 1 13 / 16 " | ₩ 277,637 | |
14880 | 2.5mm | 메트릭 | 빛나는 | D7 | 0.542 " | M18 | 5353 | 1 13 / 16 " | ₩ 376,670 | |
14896 | 2.5mm | 메트릭 | 빛나는 | D7 | 0.652 " | M20 | 5353 | 2" | ₩ 510,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.