항목 | 팬 및 제한 제어 |
깊이 | 1-5 / 8 " |
차동 | 팬 조정. 15도 F, 제한 고정 25도 F |
요소 유형 | 삽입 |
높이 | 4.375 " |
유도 성 전류 @ 120V | 팬 7.0 제한 6.0 |
유도 성 전류 @ 240V | 팬 14.0 제한 10.0 |
스위치 동작 | 상승시 팬 폐쇄, 상승시 제한 개방 |
스위치 유형 | SPDT |
온도. 범위 | 팬 50 ~ 265, 제한 100 ~ 300F |
타입 | 조정 가능한 온도, 자동 재설정 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 34.54 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 9032896025 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 차동 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
5D51-78 | 팬 조정. 15도 F, 팬 고정 25도 F | ₩ 241,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.