그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 대각선 커터 |
절단 | 플러시 |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 타입 | 담근 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 13 / 32 " |
턱 폭 | 7 / 16 " |
자재 | 공구강 |
비 점화 | 아니 |
코 유형 | 얇고 좁은 |
전체 길이 | 4.625 " |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 662679030919 |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 핸들 색상 | 턱 길이 | 턱 폭 | 자재 | 전체 길이 | 봄 귀환 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J244G | 빨간색 | 1" | 63 / 64 " | 드롭 단조 합금강 | 11.125 " | 아니 | ₩ 111,300 | ||
J204G | 빨간색 | 9 / 16 " | 9 / 16 " | 공구강 | 4.437 " | 아니 | ₩ 48,615 | ||
J204SG | 빨간색 | 18 / 32 " | 9 / 16 " | 드롭 단조 합금강 | 4.437 " | 가능 | ₩ 48,055 | ||
J205G | 빨간색 | 3 / 4 " | 19 / 32 " | 드롭 단조 합금강 | 5 1 / 16 " | 가능 | ₩ 45,640 | ||
J206G | 빨간색 | 13 / 16 " | 3 / 4 " | 공구강 | 6 1 / 16 " | 아니 | ₩ 44,537 | ||
J207G | 빨간색 | 1" | 7 / 8 " | 공구강 | 7 5 / 16 " | 아니 | ₩ 51,485 | ||
J209G | 빨간색 | 2.156 " | 7 / 8 " | 공구강 | 7 5 / 16 " | 아니 | ₩ 49,192 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.