플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ANVIL 0300112604 리듀싱 크로스, 1-1/2 X 1 X 1 X 1인치 크기 | AD8LHX 4KVP7

ANVIL 0300112604 십자형 축소, 1-1/2 X 1 X 1 X 1인치 크기

재고 있음 있음
항목: AD8LHX 모델 : 0300112604교차 참조: 4KVP7

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 151,375 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목크로스 감소
본체 재질주철
클래스125
연결 유형FNPT
최대. 압력175 psi @ -20도 ~ 150도 F
파이프 크기1-1 / 2 "x 1"x 1 "x 1"
포화 증기압125의 PSI
온도. 범위-20도 ~ 150도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.26
선박 높이 (cm)9.65
선박 길이 (cm)9.14
선박 폭 (cm)8.38
HS 코드7307110030
원산지US

제품 변형

프로덕트모델파이프 크기가격
ANVIL 0300111606 리듀싱 크로스, 1 X 1 X 3/4 X 3/4인치 사이즈 | AD8LHQ 4KVP1 03001116061 인치 x 1 인치 x 3/4 인치 x 3/4 인치₩ 85,925
ANVIL 0300111804 리듀싱 크로스, 1-1/4 X 1-1/4 X 1인치 크기 | AD8LHR 4KVP2 03001118041-1 / 4 "x 1-1 / 4"x 1 "₩ 93,030
ANVIL 0300111960 리듀싱 크로스, 1-1/2 X 1-1/2 X 1-1/4 X 1-1/4 사이즈 | AD8LHT 4KVP3 03001119601-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 1-1 / 4 "x 1-1 / 4"₩ 138,477
ANVIL 0300111986 리듀싱 크로스, 1-1/2 X 1-1/2 X 1-1/4 X 1인치 크기 | AD8LHU 4KVP4 03001119861-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 1-1 / 4 "x 1"₩ 181,597
ANVIL 0300112000 리듀싱 크로스, 1-1/2 X 1-1/2 X 1 X 1 인치 크기 | AD8LHV 4KVP5 03001120001-1 / 2 "x 1-1 / 2"x 1 "x 1"₩ 110,180
ANVIL 0300112307 리듀싱 크로스, 1-1/2 X 1-1/4 X 1 X 1인치 크기 | AD8LHW 4KVP6 03001123071-1 / 2 "x 1-1 / 4"x 1 "x 1"₩ 132,737
ANVIL 0300112802 리듀싱 크로스, 2 X 2 X 1-1/2 X 1-1/2 인치 크기 | AD8LHY 4KVP8 03001128022 인치 x 2 인치 x 1-1 / 2 인치 x 1-1 / 2 인치₩ 158,777

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ANVIL 0300112604 십자형 축소, 1-1/2 X 1 X 1 X 1인치 크기
₩ 151,375 /단위