플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WHITE-RODGERS 1A16-51 서모 스탯 라인 전압 | AD2TET 3TZ43

WHITE-RODGERS 1A16-51 서모스탯 선전압

재고 있음 있음
항목: AD2TET 모델: 1A16-51크로스 참조: 3TZ43

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 240,502 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목라인 볼트 기계식 Tstat
색상
접점 정격 저항성 @ 120V16
접점 정격 저항성 @ 240V16
제어 범위화씨 36도 ~ 90도
120V에서 전체 부하 냉각8A
240V에서 전체 부하 냉각4A
냉각 잠금 로터 @ 120V48
냉각 잠금 로터 @ 240V24
깊이2.125 "
차동1.5도 F
완전 부하 암페어16
120V에서 최대 부하 암페어15
240VAC에서 최대 부하 암페어8A
높이5.125 "
유도 성 전류 @ 120V8A
유도 성 전류 @ 240V4A
잠긴 로터 암페어 @ 120V96
잠긴 로터 암페어 @ 240V48
실장 형수직선
스위치 수1
파일럿 듀티 접점 (VA)125VA
스위치 동작상승시 열기 / 닫기
스위치 유형SPDT
전압 범위120에서 240 VAC로
2.875 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.32
선박 높이 (cm)14.48
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드9032100060
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델스위치 유형색상제어 범위전압 범위깊이차동높이가격
WHITE-RODGERS 1687-9 서모 스탯 원격 전구 | AB9MTX 2E399 1687-9SPDT회색-30도 ~ 90도 F120에서 240 VAC로2 5 / 16 "2-9 / 16 "화씨 4.5도 ~ 40도5.375 "₩ 166,950
WHITE-RODGERS 1A10-651 서모 스탯 라인 전압 | AB9MVL 2E734 1A10-651SPDT화씨 36도 ~ 90도120에서 277 VAC로2.875 "2.125 "1.5도 F5.125 "₩ 170,117
WHITE-RODGERS 1A65-641 서모스탯 선전압 | AD7EXK 4E036 1A65-641SPST베이지색화씨 40도 ~ 85도120에서 277 VAC로2.75 "1.25 "+/- 1도 F4.5 "₩ 61,617
WHITE-RODGERS 1A66-641 서모 스탯 Dpst 스위치 | AD7EXL 4E037 1A66-641DPST베이지색화씨 40도 ~ 85도240에서 277 VAC로2.75 "1.25 "+/- 1도 F4.5 "₩ 80,657

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WHITE-RODGERS 1A16-51 서모스탯 선전압
₩ 240,502 /단위