항목 | 라인 볼트 기계식 Tstat |
모세관 길이 | 96 " |
색상 | 회색 |
접점 정격 저항성 @ 120V | 24 |
접점 정격 저항성 @ 240V | 20 |
제어 범위 | -30도 ~ 90도 F |
깊이 | 2-9 / 16 " |
차동 | 화씨 4.5도 ~ 40도 |
120V에서 최대 부하 암페어 | 15 |
높이 | 5.375 " |
유도 성 전류 @ 120V | 7.4 |
유도 성 전류 @ 240V | 3.7 |
스위치 수 | 1 |
감지 전구 직경 | 3 / 8 " |
감지 전구 길이 | 5-1 / 4 " |
센서 유형 | 유압 모세관 |
스위치 동작 | 상승시 열기 / 닫기 |
스위치 유형 | SPDT |
전압 범위 | 120에서 240 VAC로 |
폭 | 2 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 9032100030 |
원산지 | MX |
모델 | 스위치 유형 | 색상 | 제어 범위 | 전압 범위 | 폭 | 깊이 | 차동 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A10-651 | SPDT | 탄 | 화씨 36도 ~ 90도 | 120에서 277 VAC로 | 2.875 " | 2.125 " | 1.5도 F | 5.125 " | ₩ 170,117 | |
1A16-51 | SPDT | 탄 | 화씨 36도 ~ 90도 | 120에서 240 VAC로 | 2.875 " | 2.125 " | 1.5도 F | 5.125 " | ₩ 240,502 | |
1A65-641 | SPST | 베이지색 | 화씨 40도 ~ 85도 | 120에서 277 VAC로 | 2.75 " | 1.25 " | +/- 1도 F | 4.5 " | ₩ 61,617 | |
1A66-641 | DPST | 베이지색 | 화씨 40도 ~ 85도 | 240에서 277 VAC로 | 2.75 " | 1.25 " | +/- 1도 F | 4.5 " | ₩ 80,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.