그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 링 핸들 |
본체 재질 | 붕규산 유리 / 스테인리스 / Ni-Cr 황동 |
생산 능력 | 0.3mL |
자재 | 붕규산 유리 / 스테인리스 / Ni-Cr 황동 |
타입 | 내부 루어 락 |
선박 중량 (kg) | 0.28 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 24.21 |
선박 폭 (cm) | 12.29 |
HS 코드 | 8422309160 |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 생산 능력 | 자재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W852000 | 붕규산 유리 / 스테인리스 / Ni-Cr 황동 | 1mL | 붕규산 유리 / 스테인리스 / Ni-Cr 황동 | Luer Lock없이 | ₩ 542,255 | ||
W852002 | 붕규산 유리 / 스테인리스 / Ni-Cr 황동 | 2mL | 붕규산 유리 / 스테인리스 / Ni-Cr 황동 | Luer Lock없이 | ₩ 542,255 | ||
W852004 | 붕규산 유리 / 스테인리스 / Ni-Cr 황동 | 5mL | 붕규산 유리 / 스테인리스 / Ni-Cr 황동 | Luer Lock없이 | ₩ 572,670 | ||
W852008 | 붕규산 유리 / 스테인리스 / Ni-Cr 황동 | 0.5mL | 붕규산 유리 / 스테인리스 / Ni-Cr 황동 | 내부 루어 락 | ₩ 606,095 | ||
W852010 | 붕규산 유리 / 스테인리스 / Ni-Cr 황동 | 1mL | 붕규산 유리 / 스테인리스 / Ni-Cr 황동 | 내부 루어 락 | ₩ 551,687 | ||
W852012 | 붕규산 유리 / 스테인리스 / Ni-Cr 황동 | 2mL | 붕규산 유리 / 스테인리스 / Ni-Cr 황동 | 내부 루어 락 | ₩ 552,265 | ||
W852014 | 붕규산 유리 / 스테인리스 | 1mL | 붕규산 유리 / 스테인리스 | 분리형 잠금 | ₩ 946,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.