WHEATON
필터
실험실 비품들
에어/공기압
청소용품
접착제/실란트/테이프
수작업공구
전동 공구
용접
전기용품
실험실 비품들 필터
실험실 자재전체보기
병 뚜껑 병 마개에 압력을 가하고 Wheaton BOD 병의 나팔 모양 입에 단단히 고정되는 폐쇄형 셀 폼 인서트가 장착되어 있습니다. XNUMX일간의 BOD 잠복기 동안 물개 증발을 방지하기 위한 폴리에틸렌 구조
병 탑 디스펜서 연구 시설 및 실험실에서 소량의 액체를 저장하고 분배하는 데 적합합니다. 빠르고 정확한 용량 선택을 위해 보정된 정지 장치가 있는 화학적 불활성 디스펜서가 특징입니다. 드로퍼 팁 및 내장형 내부 드로퍼 옵션으로 제공
병 및 항아리 유리 / 플라스틱 디스펜스, BOD, 점 적기, 배지, 안전 코팅, 세럼 및 스프레이 병이 포함됩니다. 선택한 모델에서 최대 10 리터의 고정 용량과 드로퍼 / 스크류 온 / 변조 방지 클로저가 특징입니다.
Carboys와 Jerricans 누출을 방지하기 위해 고무 라이너가 있는 주석 도금 나사산 캡이 특징인 경량의 주석 도금 강철 제리 캔입니다. 창고 또는 화학 처리 시설에 더 많은 양의 액체 또는 용제를 저장할 수 있는 FDA 준수 반투명 수지 카보이
크로마토 그래피 주사기 가스 크로마토 그래피 실험에 적합한 수동 크림 퍼 및 디 캡퍼, 권총 손잡이, 유리 주사기, 링 손잡이 및 알루미늄 씰 포함
요리 및 페트리 요리 플라스크 고밀도 현탁, 부착 및 현탁 세포 배양 작업의 응용 분야에 이상적인 바이오리액터 플라스크입니다. 항체 및 단백질 생산을 위한 1000ml 세포 성장 구획이 있는 15ml 배지 구획이 특징입니다. 하이브리도마, 곤충, CHO, NSO, HEK 및 BHK 세포주와 호환 가능
바이알 상단 크림 퍼 및 디 크리퍼 유리 병 동결 건조 또는 세포 배양 실험에 이상적인 샘플 / 혈청 / 극저온 바이알. 붕규산 유리, HDPE, PET 및 폴리 프로필렌 소재로 제공
실험실 장비전체보기
균질화 기 절제된 조직에서 55차 세포를 준비하거나 수확된 세포 팩에서 세포하 성분을 준비하는 데 이상적인 세포 배양 조직 분쇄기. 기능 최대 보유 용량이 XNUMXml인 USP Type-I 붕규산 유리 구조
실험실 클램프 및 지지대 노출된 부품이 없는 프레임과 스탠드는 부식이 심한 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 클리핑 탄성과 움직임 저항을 모두 제공합니다. 긁힘 방지 표면과 표준 파란색을 특징으로 합니다.
실험실 건조기 흡습성 화학 물질 또는 염화 코발트 종이와 같은 습기에 민감한 품목을 보관하고 보존하는 데 이상적인 실리콘 데시케이터. 낮은 열전도율, 독성 및 화학 반응성을 제공합니다. 또한 산소, 오존 및 UV 방사선에 직접 노출되어 발생하는 손상에 저항
실험실 믹서 액세서리 고체 및 액체 시료 모두를 보존하는 데 사용되는 호박색, 투명 및 유리 극저온 앰플과 같은 광범위한 설치 액세서리. 별도의 앰플 스냅퍼도 사용 가능
실험실 소모품전체보기
마감 최고 품질의 원자재로 제조되어 각각의 선택이 탁월한 내화학성과 신뢰할 수 있는 마감 무결성 및 치수 안정성을 제공합니다. PTFE 표면 실리콘 및 고무, 플루오르폴리머 수지 표면 발포 폴리에틸렌 고무 본체 재질로 제공
미생물학 및 염색 용품 실험실 및 연구 시설에서 사용하기 위한 델타 세포 스프레더, 접종 픽, 접종 턴테이블 및 유리 Coplin 염색 용기와 같은 광범위한 멸균 제품
테스트 및 배양 튜브
실험실 보관 및 운송전체보기
실험실 보관 각각 유리 피펫, 주사기, 병 또는 장갑을 고정하고 섬세한 표본을 안전하게 운반하는 데 사용되는 보관함 및 실험실 냉각기/이동 용기. 유해 물질 보관을 위한 별도의 랙도 사용 가능
실험실 보관 및 운반 용기
휘튼 소개
현재 DWK Life Sciences가 된 Wheaton은 정밀 유리 제품, 실험실 소모품 및 생명 과학 응용 분야를 위한 특수 제품의 선두 제조업체입니다. 회사의 제품 범위에는 병 및 단지, 피펫, 마이크로튜브, 플라스크, 디스펜서, 바이알, 배양 튜브, 자기 교반기 및 크림핑 장치와 같은 제품이 포함됩니다. 휘튼 샘플 바이알 일반적으로 약물을 액체, 분말 또는 캡슐로 저장하고 과학 응용 및 실험실에서 샘플을 수집하는 데 사용됩니다. 이들은 폴리프로필렌, PET, HDPE 및 붕규산 유리로 제공됩니다. Wheaton 유리병 카탈로그는 미디어 병, 보스턴 라운드 병, 프렌치 스퀘어 병, Valumetric 눈금 병 및 와이드 입 패커 병. 이 병은 유형 III 소다석회 유리 및 유형 I 붕규산 유리로 제공되며 화학 물질, 용매 또는 시료 보관에 적합합니다.