그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샘플 바이알 |
생산 능력 | 4mL |
클로저 라이닝 | PTFE 직면 14B 고무 라이너 |
폐쇄 재료 | 솔리드 탑 블랙 페놀 |
색상 | 호박색 |
지름 | 15mm |
높이 | 48mm |
자재 | 붕규산 유리, I 형 |
목 크기 | 13-425 |
선박 중량 (kg) | 1.81 |
선박 높이 (cm) | 14.3 |
선박 길이 (cm) | 16.03 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7010905055 |
프로덕트 | 모델 | 폐쇄 재료 | 색상 | 지름 | 높이 | 자재 | 목 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224802 | - | 초기화 | 15mm | 45mm | 붕규산 유리 | 13-425 | ₩ 209,545 | ||
224812 | - | 호박색 | 15mm | 45mm | 붕규산 유리 | 13-425 | ₩ 242,655 | ||
224822 | - | 초기화 | 17mm | 38mm | 붕규산 유리 | 15-425 | ₩ 242,585 | ||
224952 | 오픈 탑 블랙 페놀 캡 | 초기화 | 15mm | 48mm | 붕규산 유리 | 13-425 | ₩ 172,060 | ||
W224955 | 오픈 탑 블랙 페놀 캡 | 호박색 | 15mm | 48mm | 붕규산 유리 | 13-425 | - | RFQ
| |
W224694 | 솔리드 탑 블랙 페놀 캡 | 초기화 | 15mm | 48mm | 붕규산 유리 | 13-425 | - | RFQ
| |
224882 | 솔리드 탑 블랙 페놀 | 초기화 | 15mm | 48mm | 붕규산 유리, I 형 | 13-425 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.