그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 블랭크 |
동등한 십진수 | 0.205 " |
치수 유형 | 와이어 크기 |
마감재 | 빛나는 |
플루트 길이 | 1.75 " |
자재 | 고속철 |
전체 길이 | 3.75 " |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 기존 포인트 |
생크 직경 | 0.205 " |
크기 | #5 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8209000030 |
원산지 | CN |
모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6NRU7 | 0.213 " | 1.75 " | 3.75 " | 0.213 " | #3 | ₩ 3,745 | |
6NRU8 | 0.209 " | 1.75 " | 3.75 " | 0.209 " | #4 | ₩ 3,342 | |
6NRW2 | 0.169 " | 1.5 " | 3.25 " | 0.169 " | #18 | ₩ 735 | |
6NRW3 | 0.166 " | 1.5 " | 3.25 " | 0.166 " | #19 | ₩ 735 | |
6NRW4 | 0.161 " | 1.5 " | 3.25 " | 0.161 " | #20 | ₩ 735 | |
6NRW5 | 0.159 " | 1.5 " | 3.25 " | 0.159 " | #21 | ₩ 700 | |
6NRW7 | 0.154 " | 1.625 " | 3.125 " | 0.154 " | #23 | ₩ 700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.