그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 블랭크 |
동등한 십진수 | 0.277 " |
치수 유형 | 편지 |
마감재 | 빛나는 |
플루트 길이 | 2" |
자재 | 고속철 |
전체 길이 | 4.125 " |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 기존 포인트 |
생크 직경 | 0.277 " |
크기 | J |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8209000030 |
원산지 | CN |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6NRL1 | 0.062 " | 분수 인치 | 7 / 8 " | 1.875 " | 0.062 " | 1 / 16 " | ₩ 350 | |
6NRL2 | 0.078 " | 분수 인치 | 1" | 2" | 0.078 " | 5 / 64 " | ₩ 140 | |
6NRN0 | 0.203 " | 분수 인치 | 2" | 3.625 " | 0.203 " | 13 / 64 " | ₩ 1,890 | |
6NRN1 | 0.218 " | 분수 인치 | 1.75 " | 3.75 " | 0.218 " | 7 / 32 " | ₩ 1,032 | |
6NRN5 | 0.281 " | 분수 인치 | 2.125 " | 4.25 " | 0.281 " | 9 / 32 " | ₩ 1,260 | |
6NRN6 | 0.296 " | 분수 인치 | 2.125 " | 4.375 " | 0.296 " | 19 / 64 " | ₩ 1,855 | |
6NRN8 | 0.328 " | 분수 인치 | 2.375 " | 4.625 " | 0.328 " | 21 / 64 " | ₩ 1,837 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.