항목 | 와이어 스트리퍼 멀티 툴 |
폐쇄 길이 | 4" |
핸들 색상 | 자연의 |
길이 열기 | 6.25 " |
잠금 | 가능 |
자재 | 스테인리스 강 |
기능 수 | 12 |
도구 수 | 12 |
한 손으로 작동 | 아니 |
오프닝 액션 | 개폐 용 복합 레버리지 기어 |
시스 재질 | 테레 닐렌 |
도구 액세스 | 내부의 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 22.35 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8211930031 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.