항목 | 건이있는 그리스 펌프 |
공기 유입구 | 1/4 인치 FNPT |
에어 모터 크기 | 2.5 " |
100 PSI에서 소비 | CFM 4.3 |
컨테이너 크기에 적합 | 35 파운드 / 5 갤런 양동이 |
그리스 유형 | NLGI # 1 및 2 |
호스 길이 | 13ft. |
자재 | 강철 |
최대. 압력 | 5800의 PSI |
펌프 비율 | 50:1 |
튜브 직경 | 1-3 / 16 " |
분당 볼륨 | 1.76의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 11.81 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 85.09 |
선박 폭 (cm) | 49.53 |
HS 코드 | 8413500090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.