항목 | 건이있는 휴대용 그리스 펌프 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
에어 모터 크기 | 2.5 " |
100 PSI에서 소비 | CFM 8.1 |
컨테이너 크기에 적합 | 25 ~ 50 파운드 컨테이너 |
그리스 유형 | NLGI # 1 및 2 |
호스 길이 | 7ft. |
자재 | 강철, 황동, 알루미늄 및 폴리 우레탄 |
최대. 압력 | 7500의 PSI |
펌프 비율 | 50:1 |
분당 볼륨 | 2.40의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 11.51 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 44.45 |
HS 코드 | 8413500090 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 공기 유입구 | 컨테이너 크기에 적합 | 호스 길이 | 항목 | 자재 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29FW98 | 1/4 인치 FNPT | 35 파운드 / 5 갤런 양동이 | 7ft. | 건이있는 그리스 펌프 | 황동, 니트릴, 폴리 우레탄 고무, 강철 및 아연 | 7500의 PSI | ₩ 2,232,125 | ||
29FX01 | 1/4 인치 FNPT | 400 파운드 / 55 갤런 북 | 7ft. | 그리스 펌프 | 황동, 니트릴, 폴리 우레탄 고무, 강철 및 아연 | 7500의 PSI | ₩ 2,792,527 | ||
3APE8 | 1/4 인치 FNPT | 25 ~ 50 파운드 컨테이너 | 7ft. | 건이있는 그리스 펌프 | - | 5750의 PSI | ₩ 1,357,387 | ||
3APE9 | 1/4 인치 FNPT | 120 파운드 / 16 갤런 북 | 7ft. | 건이있는 그리스 펌프 | - | 5750의 PSI | ₩ 1,481,900 | ||
5누에5 | 1 / 4 "NPT | 400 파운드 / 55 갤런 북 | 7ft. | 건이있는 그리스 펌프 | 강철, 황동, 알루미늄 및 폴리 우레탄 | 7500의 PSI | ₩ 2,543,310 | ||
5TCV2 | 1/4 인치 FNPT | 120 파운드 / 16 갤런 북 | 13ft. | 건이있는 휴대용 그리스 펌프 | 강철 | 5800의 PSI | ₩ 2,787,680 | ||
5TCV3 | 1/4 인치 FNPT | 400 파운드 / 55 갤런 북 | 10ft. | 그리스 펌프 | 강철 | 5800의 PSI | ₩ 2,912,122 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.