항목 | 금속 절단 싹 |
건설 | 스틸, 폴리 시드 죠 |
절단 동작 | 직진 |
최첨단 | 톱니 모양 |
절단 길이 | 3" |
핸들 색상 | 파란색 |
핸들 디자인 | 플라스틱 소프트 그립 |
자재 | 강철 |
금속 게이지 | 20 마일드 |
전체 길이 | 11.5 " |
안전 래치 | 가능 |
타입 | 롱컷 |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 33.78 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8203300000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.