승인된 공급업체 폼 시트, 폴리에스테르
필터
백업 유형 : PSA , 색상: 숯 , 밀도: 2 파운드 cu./ft. , 마치다: 부드러운 셀룰러 , 견고성 @ 25% 편향: 0.55-0.74 PSI , 길이: 54 " , 길이 공차: +/- 0.250 " , 재료: 폴리 에스테르 , 스트레치 제한: 90% , 온도. 범위: -20 ~ 180 F , 인장 강도: 18 PSI , 두께 공차: +/- 0.250 " , 유형: 오픈 셀 , 너비: 48 " , 폭 공차: +/- 0.250 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 터미널 블록 액세서리
- 바리케이드 조명
- 식품 서비스 가방
- 워크 비하인드 콘크리트 톱
- 솔더 요소
- 앵커
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 교통안전
- 솔레노이드
- 코크스 및 실란트
- DAYTON 밴드 V-벨트, 유형 5V
- APPROVED VENDOR 싱글 컷 초경 Bur, 원통형 볼 노즈 모양
- WESTWARD 핀치 포인트 바
- APPROVED VENDOR 푸시 온 호스 피팅 스위블 잠금 푸시 온 호스 바브
- ROBERTSHAW 점화기 리드 5 인치 120v 4.75 Amp
- NOTRAX KneeRX 헤비 듀티 산업용 매트
- HOFFMAN QLine D 시리즈 유형 4X 인클로저
- WRIGHT TOOL 메트릭 래칫 상자 렌치 세트
- MCR SAFETY NXG 작업 장갑, 13 게이지, 흰색