항목 | 정비사 서비스 잭 |
섀시 길이 | 15 23 / 64 " |
손잡이 길이 | 25 " |
손잡이 재질 | 강철 |
리프팅 용량 | 1-1/2톤. |
최대 리프팅 높이. | 14 " |
최소 리프팅 높이 | 4-1 / 2 " |
자재 | 강철 |
캐스터 수 | 0 |
작업 유형 | Manual |
파워 레이즈 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 3.35 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 섀시 길이 | 리프팅 용량 | 최대 리프팅 높이. | 최소 리프팅 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1MZK6 | 49.5 " | 3 톤 | 39.75 " | 39.75 " | ₩ 233,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.