그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소매 |
클로저 유형 | 후크 앤 루프 |
색상 | 검정 |
Dia. 범위 (In.) | 2.5 ~ 3 |
내부 Dia. | 3" |
길이 | 25ft. |
자재 | 코팅 유리 섬유 |
온도. 범위 | 화씨 -76 ~ 1000도 |
타입 | 용접 용 3 "랩 |
벽 두께 | 0.036 " |
선박 중량 (kg) | 2.73 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 7019905050 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
WWN1.00BK25 | 1" | 용접 용 1 "랩 | ₩ 578,340 | |
WWN1.50BK25 | 1.500 " | 용접 용 1 1/2 "랩 | ₩ 667,590 | |
WWN2.00BK25 | 2" | 용접 용 2 "랩 | ₩ 731,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.