항목 | 롱 코 플라이어 |
절단 능력 / 재질 | 지정되지 않음 |
핸들 색상 | 검정 |
핸들 타입 | 담근 |
절연 | 아니 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 3.875 " |
자재 | 크롬 바나듐 강철 |
맥스. 턱 개방 | 2" |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 13.5 " |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 1 / 8 " |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 턱 개방 | 절단 능력 / 재질 | 핸들 색상 | 전체 길이 | 봄 귀환 | 테더 가능 | 팁 폭 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UKJ9 | 2" | 1/16 형, 1241 MPA | 파란색 | 6.375 " | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 8 " | 없음 | ₩ 52,780 | ||
1UKK2 | 2.5 " | 13/64 형, 1241 MPA | 파란색 | 8 1 / 5 " | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3 / 16 " | 없음 | ₩ 56,595 | ||
1YXJ3 | 2.25 " | 지정되지 않음 | 빨간색 / 노란색 | 8.125 " | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 4 " | 1000V | ₩ 56,962 | ||
3 년 | 1.156 " | 지정되지 않음 | 빨간색 / 노란색 | 6" | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 8 " | 없음 | ₩ 78,505 | ||
30PA88 | 1-15 / 16 " | 지정되지 않음 | 파란색 | 5 13 / 16 " | 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3 / 32 " | 평가되지 않음 | ₩ 77,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.