그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마개 |
본체 재질 | 습식 : PFA, PTFE; 비습윤 : PFA, PVDF |
부피 계수 | 0.44 |
연결 유형 | 플레어 |
핸들 타입 | T- 스타일 |
최대. 압력 | 60의 PSI |
전체 높이 | 1.375 " |
전체 길이 | 3.375 " |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
온도. 범위 | 0도 -266도 F |
밸브 디자인 | 2- 방법 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.