그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 엔드 육각 키 |
팔 길이 | 4" |
블레이드 소재 | 합금강 |
마감재 | 검은 산화물 |
핸들 색상 | 회색 |
손잡이 길이 | 51 / 64 " |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 평원 |
측정 유형 | 메트릭 |
셰이프 | L |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | 4mm |
작업 각도 | 25 학위 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
원산지 | CN |
모델 | 팔 길이 | 손잡이 길이 | 측정 유형 | 팁 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 년 | 4.125 " | 55 / 64 " | SAE | 5 / 32 " | 10 | ₩ 19,162 | |
40 년 | 4.5 " | 1.125 " | SAE | 3 / 16 " | 10 | ₩ 20,895 | |
40 년 | 5.25 " | 1.625 " | SAE | 1 / 4 " | 10 | ₩ 25,777 | |
40 년 | 3.375 " | 43 / 64 " | SAE | 3 / 32 " | 10 | ₩ 13,895 | |
40 년 | 3.75 " | 3 / 4 " | SAE | 1 / 8 " | 10 | ₩ 14,647 | |
40 년 | 4" | 51 / 64 " | SAE | 9 / 64 " | 10 | ₩ 14,315 | |
40 년 | 3.5 " | 43 / 64 " | 메트릭 | 2.5mm | 10 | ₩ 12,775 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.