항목 | 잠금 C- 클램프 |
생산 능력 | 3.375 " |
클램핑 포스 | 900 파운드 |
마감재 | 니켈 도금 |
잠금 장치 | 릴리즈 레버 |
자재 | 경화 탄소강 |
플라이어 길이 | 10-13 / 16 " |
나사 메커니즘 | 클램핑 압력 조정 |
크기 | 11 " |
인후 깊이 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 37.34 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 클램핑 포스 | 항목 | 잠금 장치 | 자재 | 크기 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FDC5 | 1.625 " | - | 잠금 C- 클램프 (회전 패드 포함) | 릴리즈 레버 | 경화 탄소강 | 4 "(회전 패드 포함) | 1.25 " | ₩ 20,580 | ||
2FDC6 | 2" | 500의 파운드. | 잠금 C- 클램프 | 릴리즈 레버 | 경화 탄소강 | 6 | 1.125 " | ₩ 19,390 | ||
2FDC7 | 2" | 500의 파운드. | 잠금 C- 클램프 (회전 패드 포함) | 릴리즈 레버 | 경화 탄소강 | 6 | 1.125 " | ₩ 19,600 | ||
2FDC8 | 3.125 " | 900 파운드 | 잠금 C- 클램프 (회전 패드 포함) | 릴리즈 레버 | 경화 탄소강 | 9" | 2.25 " | ₩ 27,562 | ||
2FDC9 | 3.125 " | - | 잠금 C- 클램프 | 릴리즈 레버 | 경화 탄소강 | 9" | 2.25 " | ₩ 30,835 | ||
2FDD2 | 3.375 " | 900 파운드 | 잠금 C- 클램프 (회전 패드 포함) | 릴리즈 레버 | 경화 탄소강 | 11 " | 2.25 " | ₩ 41,790 | ||
45W340 | 900의 파운드 | - | 자동 잠금 C- 클램프 | Automatic | 탄소강 | 11 " | 1.75 " | ₩ 70,595 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.