항목 | 자동 잠금 C- 클램프 |
생산 능력 | 900의 파운드 |
마감재 | 니켈 도금 |
길이 | 11 " |
잠금 장치 | Automatic |
자재 | 탄소강 |
조각 수 | 1 |
플라이어 길이 | 12-1 / 4 " |
크기 | 11 " |
인후 깊이 | 1.75 " |
타입 | 정규직 |
선박 중량 (kg) | 0.93 |
선박 높이 (cm) | 22.35 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | TW |
모델 | 생산 능력 | 클램핑 포스 | 항목 | 잠금 장치 | 자재 | 크기 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FDC5 | 1.625 " | - | 잠금 C- 클램프 (회전 패드 포함) | 릴리즈 레버 | 경화 탄소강 | 4 "(회전 패드 포함) | 1.25 " | ₩ 20,580 | |
2FDC6 | 2" | 500의 파운드. | 잠금 C- 클램프 | 릴리즈 레버 | 경화 탄소강 | 6 | 1.125 " | ₩ 19,390 | |
2FDC7 | 2" | 500의 파운드. | 잠금 C- 클램프 (회전 패드 포함) | 릴리즈 레버 | 경화 탄소강 | 6 | 1.125 " | ₩ 19,600 | |
2FDC8 | 3.125 " | 900 파운드 | 잠금 C- 클램프 (회전 패드 포함) | 릴리즈 레버 | 경화 탄소강 | 9" | 2.25 " | ₩ 27,562 | |
2FDC9 | 3.125 " | - | 잠금 C- 클램프 | 릴리즈 레버 | 경화 탄소강 | 9" | 2.25 " | ₩ 30,835 | |
2FDD1 | 3.375 " | 900 파운드 | 잠금 C- 클램프 | 릴리즈 레버 | 경화 탄소강 | 11 " | 2.25 " | ₩ 38,412 | |
2FDD2 | 3.375 " | 900 파운드 | 잠금 C- 클램프 (회전 패드 포함) | 릴리즈 레버 | 경화 탄소강 | 11 " | 2.25 " | ₩ 41,790 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.