항목 | 적외선 온도계 |
정확성 | +/- 2도 F 또는 +/- 1 % |
경보 | 저 높은 |
배터리 타입 | 9V |
데이터 보류 | 가능 |
디스플레이 | 백라이트 LCD |
Emissivity | 0.10에서 1.00까지 조정 가능 |
초점 스폿 크기 및 거리 | 1 "@ 12" |
레이저 시력 | 수렴 |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 122도 |
Repeatability | +/- 4도 F 또는 +/- 2 % |
분해능 | 화씨 0.1도 / 섭씨 0.1도 |
평균응답시간 | 500 밀리 초 |
스펙트럼 응답 | 8 ~ 14 uM |
온도. 범위 | -4도 ~ 752도 F |
트리거 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 29.49 |
선박 길이 (cm) | 7.49 |
선박 폭 (cm) | 5.99 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 배터리 타입 | 디스플레이 | 작동 온도 범위 | 평균응답시간 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VEP5 | +/- 3.6도 F 또는 +/- 2 % | AAA | LCD | 화씨 32도 ~ 120도 | 1 초. | 적외선 -67도 ~ 482도 F, 프로브 -67도 ~ 626도 F | ₩ 160,807 | ||
1VEP7 | +/- 3.6도 F 또는 +/- 2 % | CR2032 리튬 | LCD | 화씨 32도 ~ 120도 | 500 밀리 초 | 화씨 -67 ~ 428도 | ₩ 44,117 | ||
1VER1 | +/- 4.5도 F 또는 +/- 2.5 % | LR44 | LCD | 화씨 32도 ~ 120도 | 500 밀리 초 | -27도 ~ 230도 F | ₩ 17,902 | ||
54TZ28 | - | - | - | - | - | - | ₩ 55,387 | ||
54TZ31 | - | - | - | - | - | - | ₩ 145,985 | ||
54TZ32 | - | - | - | - | - | - | ₩ 199,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.