그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감속기 |
본체 재질 | 낮은 납 황동 |
최대. 압력 | 650의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
UPC | 993310457094 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7412200045 |
모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 육각 크기 | 길이 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706120-0804 | 황동 | MNPT x FNPT | 15 / 16 " | 1 13 / 64 " | 1200의 PSI | 1" | 1 / 2 "X 1 / 4" | ₩ 28,647 | |
704056-1006 | 낮은 납 황동 | - | - | - | 650의 PSI | - | - | ₩ 27,632 | |
706120-1208 | 황동 | FNPT x MNPT | 1.125 " | 1 13 / 64 " | 1200의 PSI | 1-13 / 64 " | 3 / 4 "X 1 / 2" | ₩ 57,277 | |
706120-0808 | 황동 | FNPT x MNPT | 15 / 16 " | 1 19 / 64 " | 1200의 PSI | 1" | 1 / 2 " | ₩ 33,005 | |
706120-0806 | 황동 | FNPT x MNPT | 15 / 16 " | 1 13 / 64 " | 1200의 PSI | 1" | 1 / 2 "X 3 / 8" | ₩ 21,420 | |
706120-0606 | 황동 | MNPT x FNPT | 13 / 16 " | 1 13 / 64 " | 1200의 PSI | 1" | 3 / 8 " | ₩ 20,597 | |
706120-0604 | 황동 | FNPT x MNPT | 3 / 4 " | 1 7 / 64 " | 1200의 PSI | 51 / 64 " | 3 / 8 "X 1 / 4" | ₩ 22,785 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.