항목 | 디지털 멀티 미터 |
AC 응답 | 진정한 RMS |
가청 연속성 | 가능 |
자동 종료 | 가능 |
기본 DC 정확도 | +/- 0.5 % + 2 자리 |
배터리 타입 | AA 알카라인 |
교정 인증서 | 아니 |
용량 범위 | 9.999nF ~ 99.99mF |
카운트 | 6000 |
데이터 보류 | 가능 |
데이터 로깅 | 아니 |
디스플레이 | 백라이트 LCD |
듀티 사이클 | 0.1의 % 99.9 %로 |
주파수 카운터 범위 | 9.999Hz ~ 9.999MHz |
인터페이스 | 아니 |
맥스. AC 암페어 | 10 |
맥스. AC 볼트 | 600 |
맥스. DC 암페어 | 10 |
맥스. DC 볼트 | 600 |
맥스. 옴 | 60메가옴 |
최소 최대. 기억 | 아니 |
멀티 미터 스타일 | 전체 크기 |
피크 홀드 | 아니 |
안전 등급 | CATⅢ 600V |
온도. 범위 | -40도 ~ 183도 F |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 21.01 |
선박 길이 (cm) | 13.31 |
선박 폭 (cm) | 5.99 |
HS 코드 | 9030310000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.