항목 | 자동차 회로 차단기 |
A | 100 |
깊이 | 1" |
높이 | 1" |
인터럽트 등급 | 3VDC에서 30kA |
자재 | 검정색 UL 정격 94V0 Termoset 플라스틱 |
설치 | 플러그인 |
리셋 유형 | Manual |
터미널 연결 | 잎 |
전압 | 30 VDC |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536200020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.