그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용접 담요 |
색상 | 탄 |
그로밋 배치 | 24면에 XNUMX "센터 |
높이 | 6ft. |
자재 | 열 청소 유리 섬유 |
재료 무게 | 18 온스 / sq. yd. |
두께 | 0.035 " |
폭 | 8ft. |
그로 메트 포함 / 그로 메트 없음 | 그로밋 사용 |
견딜 온도. | 1000도 F |
선박 중량 (kg) | 2.75 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 7019905050 |
원산지 | CN |
모델 | 색상 | 높이 | 자재 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22RN80 | 백 | 6ft. | 코팅되지 않은 유리 섬유 | 0.08 " | 4ft. | ₩ 162,995 | |
22RN81 | 백 | 6ft. | 코팅되지 않은 유리 섬유 | 0.08 " | 6ft. | ₩ 134,820 | |
22RN82 | 백 | 6ft. | 코팅되지 않은 유리 섬유 | 0.08 " | 8ft. | ₩ 177,485 | |
22RN83 | 백 | 8ft. | 코팅되지 않은 유리 섬유 | 0.08 " | 8ft. | ₩ 334,197 | |
22RN84 | 백 | 6ft. | 코팅되지 않은 유리 섬유 | 0.08 " | 10ft. | ₩ 212,905 | |
22RN85 | 백 | 10ft. | 코팅되지 않은 유리 섬유 | 0.08 " | 10ft. | ₩ 389,795 | |
22RN86 | 검정 | 6ft. | 무거운 아크릴 코팅 유리 섬유 | 0.051 " | 4ft. | ₩ 161,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.