항목 | 검사 거울 |
기본 크기 | 1 9/16 x 1 x 1 " |
자료 유형 | 마그네틱 |
핸들 타입 | 금속 |
길이 | 8 13 / 16 " |
자재 | 유리 |
거울 크기 (인치) | 3 1/2'*2 1/8 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
셰이프 | 직사각형의 |
회전 유형 | 더블 볼 소켓 조인트 |
타입 | 베이스 |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 7009921000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 핸들 타입 | 길이 | 자재 | 샤프트 재질 | 셰이프 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VTX8 | - | 11 "~ 30" | - | - | 직사각형 | - | ₩ 25,935 | ||
1VTY6 | 지팡이의 몸체에 새겨진 그립 | 10.25 " | - | - | 원형의 | - | ₩ 19,390 | ||
1VTY7 | - | 10 1/2 인치 ~ 19 3/4 인치 | - | - | 원형의 | - | ₩ 23,957 | ||
1VTY8 | - | 12 " | - | 지팡이의 몸체에 새겨진 그립 | 타원 | - | ₩ 9,520 | ||
1VTY9 | - | 14 "~ 18 1/2" | - | - | 직사각형 | - | ₩ 26,967 | ||
1뷰아2 | 부드러운 플라스틱 그립 | - | - | - | 직사각형 | - | ₩ 17,447 | ||
1뷰아8 | 쿠션 그립이있는 ABS | 7 5/8 인치 ~ 28 3/4 인치 | 투명한 나일론 폴리머 | 스테인리스 강 | 원형의 | 텔레 스코핑 | ₩ 48,982 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.