그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 세트 |
포함 된 깊은 소켓 포인트 스타일 | 6 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
마감재 | 전체 폴란드어 크롬 바나듐 |
포함 된 플렉스 소켓 포인트 스타일 | 없음 |
조각 수 | 49 |
SAE 또는 미터법 | SAE 및 메트릭 |
포함 된 소켓 | 6점 표준: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8" 및6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6 깊이 깊이: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11 /16, 3/4, 13/16, 7/8" 및10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm |
Std. 소켓 포인트 스타일 포함 | 6 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 4.46 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 33.27 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | Std. 소켓 포인트 스타일 포함 | 포함 된 깊은 소켓 포인트 스타일 | 드라이브 크기 | 테더 가능 | 마감재 | 측정 유형 | 조각 수 | SAE 또는 미터법 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EZR9 | 6 | 없음 | 3 / 8 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 크롬 | - | 10 | 메트릭 | ₩ 328,510 | ||
42W522 | 12 | 없음 | 1" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 크롬 도금 | - | 17 | SAE | ₩ 1,173,637 | ||
4LXC7 | 없음 | 12 | 1 / 2 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 완전 광택 크롬 도금 | - | 11 | SAE | ₩ 231,245 | ||
4PL98 | 12 | 6 | 3 / 8 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 크롬 | - | 20 | SAE | ₩ 106,592 | ||
4 년 | 12 | 없음 | 3 / 4 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 크롬 | - | 21 | SAE | ₩ 1,923,460 | ||
4 년 | 12 | 없음 | 3 / 4 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 크롬 | - | 21 | 메트릭 | ₩ 1,761,252 | ||
53PN25 | 6 | 없음 | 1 / 4 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 크롬 | SAE | 10 | - | ₩ 20,615 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.