WESTWARD 4YP81 소켓 세트 3/4 드라이브 21 PC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 세트 |
포함 된 깊은 소켓 포인트 스타일 | 없음 |
드라이브 크기 | 3 / 4 " |
마감재 | 크롬 |
포함 된 플렉스 소켓 포인트 스타일 | 없음 |
조각 수 | 21 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
포함 된 소켓 | 12 Pt. Std.: 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2" |
Std. 소켓 포인트 스타일 포함 | 12 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 15.95 |
선박 높이 (cm) | 37.59 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 56.39 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | TW |
A. 퀵 릴리스 래칫은 15도 아크 스윙(최소)이 있어 제한된 영역에서 쉽게 조작할 수 있습니다. 배 모양의 헤드와 널링 그립이 있는 인체 공학적으로 설계된 핸들은 이 래칫을 사용하기 매우 편안하게 만들고 추가 제어 기능을 제공합니다.
A. 슬라이딩 T-바는 길이를 늘리도록 설계되어(래칫이 있는 연장으로 사용할 때) 손이 닿기 어려운 영역에 있는 패스너를 풀거나 조일 때 지렛대와 토크 전달을 향상시킵니다.
A. 소켓은 패스너 외부에 끼워져 개방형 렌치보다 더 많은 접촉 면적을 제공하고 소켓이 패스너에서 미끄러질 가능성이 적기 때문에 더 많은 토크를 가합니다.
프로덕트 | 모델 | Std. 소켓 포인트 스타일 포함 | 포함 된 깊은 소켓 포인트 스타일 | 드라이브 크기 | 테더 가능 | 마감재 | 측정 유형 | 조각 수 | SAE 또는 미터법 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EZR9 | 6 | 없음 | 3 / 8 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 크롬 | - | 10 | 메트릭 | ₩ 328,510 | ||
1KEH7 | 6 | 6 | 3 / 8 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 전체 폴란드어 크롬 바나듐 | - | 49 | SAE 및 메트릭 | ₩ 423,290 | ||
42W522 | 12 | 없음 | 1" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 크롬 도금 | - | 17 | SAE | ₩ 1,173,637 | ||
4LXC7 | 없음 | 12 | 1 / 2 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 완전 광택 크롬 도금 | - | 11 | SAE | ₩ 231,245 | ||
4PL98 | 12 | 6 | 3 / 8 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 크롬 | - | 20 | SAE | ₩ 106,592 | ||
4 년 | 12 | 없음 | 3 / 4 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 크롬 | - | 21 | 메트릭 | ₩ 1,761,252 | ||
53PN25 | 6 | 없음 | 1 / 4 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 크롬 | SAE | 10 | - | ₩ 20,615 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.