항목 | 범용 구멍 톱 키트 |
아버 디자인 | 포함 사항 |
아버 홀 | 1 / 4 " |
건설 | Hss M3 + 6150 강철 |
맥스. 절단 깊이 | 1-1 / 2 " |
조각 수 | 30 |
파일럿 드릴 크기 | 1/4 "직경 x 3"L 및 1/4 "직경 x 4-5 / 16"L |
피치 스타일 | 가변 피치 및 포지티브 레이크 |
톱 크기의 범위 | 3/4 "~ 6" |
생크 크기 | 1/4 "Hex 및 7/16"Hex |
치아 | 포지티브 레이크 가변 피치 |
인치당 이빨 | 4/6 |
스레드 크기 | 1 / 2-20 2A (UNF), 1 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF) |
치아 재료 | 바이메탈 |
타입 | 바이메탈 |
Arbor 사용 | 4XJ18, 4XJ22, 4XJ24 |
선박 중량 (kg) | 7.85 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 48.77 |
선박 폭 (cm) | 35.05 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.