항목 | 수레 믹서 |
차축 유형 | 까다로운 |
드럼 Dia. | 20.5 " |
드럼 Dia. | 20-1 / 2 " |
드럼 재질 | 폴리에틸렌 |
Frame | 스틸 튜브 |
처리 | 이동할 수있는 |
HP | 1/2 |
잠금 시스템 | 기어 |
모터 | 115V |
순 무게 | 106 파운드 |
전체 높이 | 41.75 " |
전체 길이 | 48.5 " |
전체 폭 | 25.5 " |
크기 | 3 1/2 큐 피트 |
휠 지름 | 13 " |
휠 | 공기가 들어있는 |
선박 중량 (kg) | 49.05 |
선박 높이 (cm) | 64.77 |
선박 길이 (cm) | 77.98 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 8479820040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 드럼 Dia. | HP | 휠 지름 | 모터 | 순 무게 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10N694 | 4-3 / 4 cu. ft. | 22.5 " | 3/4 | 13.625 " | 120V | 125 파운드 | 49.5 " | 55.5 " | ₩ 893,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.