항목 | I 바 클램프 |
바 재질 | 강철 |
바 크기 | 15/64 x 1-27 / 32 인치 |
바 두께 (인치) | 15/64 |
바 너비 (인치) | 1 1 / 2 |
클램프 페이스 (인치) | 1-23/32 x 1-7/8 |
클램핑 표면 D (인치) | 1-23/32 |
클램핑 표면 W (인치) | 1-7/8 |
손잡이 길이 | 3 3 / 4 " |
손잡이 재질 | 강철 |
부하 용량 | 3,500 파운드 |
맥스. 턱 개방 | 48에서 |
공칭 클램핑 압력 | 3,500 |
공칭 레일 크기 (인치) | 54-1/2 |
열리는 | 48에서 |
패드 타입 | 부드럽게 |
나사 크기 | 단계 39/64 " |
스핀들 직경 | 단계 39/64 In. |
스위블 패드 | 0 입력 |
회전 유형 | 아니 |
인후 깊이 | 1.75 |
타입 | 정규직 |
선박 중량 (kg) | 3.11 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 149.86 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.