WESCO 272580 포크 리프트 플라스틱 틸트 카트, 850파운드 용량, 1/2 입방 야드, 블랙
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 틸트 트럭 |
캐스터 구성 | (2) 리지드, (1) 스위블 |
색상 | 검정 |
프레임 재질 | 폴리에틸렌 |
호퍼 유형 | 지게차 |
부하 용량 | 850의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 3 |
옵션 뚜껑 | 웨스코 272586 |
전체 높이 | 37.5 " |
전체 길이 | 61.5 " |
전체 폭 | 27 " |
롤러 직경 | 4" |
롤러 재질 | 폴리 우레탄 |
볼륨 용량 | 1/2 입방야드 |
휠 재질 | 10 |
선박 중량 (kg) | 39.6 |
선박 높이 (cm) | 95.25 |
선박 길이 (cm) | 156.21 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
프로덕트 | 모델 | 휠 재질 | 색상 | 부하 용량 | 캐스터 휠 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 롤러 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272575 | 10 | 검정 | 450의 파운드 | 4 | 36.5 " | 60.75 " | 26.5 " | 4" | ₩ 1,086,921 | ||
272576 | 10 | 검정 | 850의 파운드 | 4 | 36.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 3" | ₩ 1,365,725 | ||
272577 | 10 | 파란색 | 850의 파운드 | 4 | 36.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 3" | ₩ 1,402,609 | ||
272578 | 10 | 빨간색 | 850의 파운드 | 4 | 36.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 3" | ₩ 1,388,176 | ||
272579 | 10 | 검정 | 1400의 파운드 | 4 | 37.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 4" | ₩ 1,754,607 | ||
272581 | 12 | 검정 | 850의 파운드 | 4 | 43 " | 72.5 " | 29.25 " | 4" | ₩ 1,416,469 | RFQ
| |
272582 | 12 | 검정 | 1250의 파운드 | 4 | 43 " | 72.5 " | 29.25 " | 4" | ₩ 1,795,843 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.