WESCO 플라스틱 틸트 카트
스타일 | 모델 | 휠 재질 | 색상 | 부하 용량 | 캐스터 휠 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 롤러 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272575 | 10 | 검정 | 450의 파운드 | 4 | 36.5 " | 60.75 " | 26.5 " | 4" | ₩ 1,086,921 | |
B | 272576 | 10 | 검정 | 850의 파운드 | 4 | 36.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 3" | ₩ 1,365,725 | |
C | 272580 | 10 | 검정 | 850의 파운드 | 3 | 37.5 " | 61.5 " | 27 " | 4" | ₩ 2,060,901 | |
D | 272577 | 10 | 파란색 | 850의 파운드 | 4 | 36.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 3" | ₩ 1,402,609 | |
E | 272578 | 10 | 빨간색 | 850의 파운드 | 4 | 36.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 3" | ₩ 1,388,176 | |
F | 272579 | 10 | 검정 | 1400의 파운드 | 4 | 37.5 " | 61.5 " | 26.5 " | 4" | ₩ 1,754,607 | |
G | 272583 | 12 | 빨간색 | 1250의 파운드 | 4 | 43 " | 72.5 " | 29.25 " | 4" | ₩ 1,779,807 | RFQ
|
H | 272585 | 12 | 검정 | 1250의 파운드 | 4 | 43.25 " | 73.75 " | 29.25 " | 4" | ₩ 2,627,672 | RFQ
|
I | 272581 | 12 | 검정 | 850의 파운드 | 4 | 43 " | 72.5 " | 29.25 " | 4" | ₩ 1,416,469 | RFQ
|
J | 272582 | 12 | 검정 | 1250의 파운드 | 4 | 43 " | 72.5 " | 29.25 " | 4" | ₩ 1,795,843 | RFQ
|
K | 272584 | 12 | 검정 | 2100의 파운드 | 4 | 43.25 " | 72.5 " | 29.25 " | 4" | ₩ 2,246,007 | RFQ
|
플라스틱 틸트 카트
Wesco 플라스틱 틸트 카트는 무거운 짐과 폐기물을 운반, 이동 및 덤핑하도록 설계되었습니다. FDA 준수 성형 폴리에틸렌으로 만들어지며 일부 모델은 최대 2100lb의 하중을 운반할 수 있는 강화 테두리가 특징입니다. 이 경량 틸트 카트는 폴리우레탄으로 만든 2개의 작은 뒷바퀴와 2개의 큰 앞바퀴와 작업 공간 주변의 더 나은 이동성. 매끄러운 내부 표면은 쉽게 청소할 수 있습니다. 검은색, 파란색 및 빨간색 색상으로 제공되는 다양한 플라스틱 틸트 카트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위험한 장소 조명기구
- 팬 슈라우드 필터
- 흔들기 및 흔들기 세트
- 도구 포스트
- 유도
- 트레이닝
- 환풍
- 기어 모터
- 전구 관련 제품
- 물 처리
- APPROVED VENDOR 블랙 스틸 스케줄 80 용접 파이프
- DAYTON 플로트 어셈블리
- TOLCO XNUMX 차 라벨
- OIL-DRI 오일 전용 흡수 패드
- AME INTERNATIONAL Roloc 표면 컨디셔닝
- MERSEN FERRAZ Protistor BS88-4 퓨즈
- APOLLO VALVES 71 시리즈, 브론즈 볼 밸브
- 80/20 40 시리즈 듀얼 롤러 휠 브래킷 어셈블리
- DAYTON 범용 AC / DC 모터