항목 | 표준 플랫폼 리프트 |
색상 | 노란색 |
최대 리프팅 높이. | 58.5 " |
최소 리프팅 높이 | 5" |
부하 용량 | 220의 파운드 |
로드 센터 | 9.25 " |
전체 높이 | 71.5 " |
전체 길이 | 32 " |
전체 폭 | 23.5 " |
플랫폼 길이 | 23 " |
플랫폼 폭 | 18 " |
롤러 직경 | 2.75 " |
롤러 재질 | 단단한 고무 |
휠 재질 | 단단한 고무 |
선박 중량 (kg) | 46.8 |
선박 높이 (cm) | 181.61 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 59.69 |
프로덕트 | 모델 | 최대 리프팅 높이. | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
272468 | 66 " | 78 " | 34 " | ₩ 4,788,572 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.