항목 | 유압 플랫폼 리프트 |
캐스터 휠 유형 | 2 |
색상 | 빨간색 |
포크 길이 | 19 " |
포크 너비 | 3" |
전면 캐스터 Dia. | 18 " |
앞바퀴 Dia. | 5" |
높이 포크를 아래로 들어 올리기 | 4-1 / 4 " |
리프팅 높이 포크 | 54 |
최대 리프팅 높이. | 54 " |
최소 리프팅 높이 | 4.25 " |
부하 용량 | 500의 파운드 |
자재 | 강철 |
전체 높이 | 70.5 " |
전체 길이 | 30 " |
전체 폭 | 20 " |
플랫폼 길이 | 19 " |
플랫폼 폭 | 3" |
에서 제공 | 유압식 풋 펌프 |
제품 데이터 시트 | wesco-260151.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
뒷바퀴 Dia. | 5" |
휠 지름 | 5" |
선박 중량 (kg) | 70.65 |
선박 높이 (cm) | 179.07 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 길이 | 캐스터 휠 유형 | 최대 리프팅 높이. | 플랫폼 폭 | 에서 제공 | 최소 리프팅 높이 | 부하 용량 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260050 | 30 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 60 " | 32 " | 발 펌프 | 5.25 " | 1000의 파운드 | 72.5 " | ₩ 4,406,334 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.