WESCO 유압 플랫폼 리프트
Wesco 유압 플랫폼 리프트는 부두, 창고 및 처리 시설에서 번거롭지 않은 리프팅 및 운송 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 그들은 벌크 상품, 더 작은 하중 또는 불규칙한 모양의 물품을 지지하는 내구성 있고 평평한 플랫폼이 특징입니다.
스타일 | 모델 | 플랫폼 길이 | 캐스터 휠 유형 | 최대 리프팅 높이. | 플랫폼 폭 | 에서 제공 | 최소 리프팅 높이 | 부하 용량 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260151 | 19 " | 2 | 54 " | 3" | 유압식 풋 펌프 | 4.25 " | 500의 파운드 | 70.5 " | ₩ 2,339,018 | |
B | 260050 | 30 " | (2) 스위블, (2) 리지드 | 60 " | 32 " | 발 펌프 | 5.25 " | 1000의 파운드 | 72.5 " | ₩ 4,406,334 | RFQ
|
유압 플랫폼 리프트
Wesco 유압 플랫폼 리프트는 부두, 창고 및 가공 시설에서 번거롭지 않은 리프팅 및 운반 작업을 위해 설계되었습니다. 이 유압 플랫폼 리프트에는 평지 또는 거친 지형에서 더 나은 기동성을위한 캐스터 (선택된 모델의 휠 잠금 장치 포함)와 최대 1000lb의 하중을 처리하기위한 흡입을 생성하는 발 작동 식 유압 펌프가 있습니다. 브랜드의 플랫폼 변형에는 최대 30 인치까지 올릴 수있는 32 인치 (H) x 60 인치 (W) 헤비 게이지 플랫폼 인 포크 모델은 부하를 제어 할 수 있도록 풋 릴리스 페달이있는 완전히 조절 가능한 포크 19 개로 설계되었습니다. 30 인치 및 XNUMX 인치 플랫폼 길이 옵션으로 제공되는 다양한 Wesco 유압 플랫폼 리프트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- Wesco 유압 플랫폼 리프트에는 캐스터(일부 모델에는 휠 잠금 장치 포함)가 있어 평지 또는 거친 지형에서 더 나은 기동성을 제공합니다.
- 발로 작동되는 유압 펌프가 있어 최대 1000lb의 하중을 처리하기 위한 흡입력을 생성합니다.
- 브랜드의 플랫폼 변형에는 30인치까지 올릴 수 있는 32(H) x 60인치(W) 헤비 게이지 플랫폼이 장착되어 있습니다.
- 또한 하중을 낮추기 위해 발에서 발을 떼는 페달이 있는 완전히 조정 가능한 두 개의 포크로 설계된 포크 모델이 있습니다.
자주하는 질문
이 유압 플랫폼 리프트의 적재 용량은 얼마입니까?
이 핸드 윈치 리프트의 리프팅 용량은 500~1000lb입니다.
이 Wesco 유압 플랫폼 리프트의 포크 길이와 너비는 얼마입니까?
이 핸드 윈치 리프트는 19인치의 포크 길이와 3인치의 포크 너비를 제공합니다.
이 Wesco 유압 플랫폼 리프트는 무엇으로 구성되어 있습니까?
이 Wesco 유압 플랫폼 리프트는 구조적 강성과 내구성을 위해 강철로 구성됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 패널 장착 타코미터
- 쓰레기 피커 및 그래버
- 자동 및 마그네틱 도어 홀더
- 디버링 블레이드
- 스트립 차트 온도 레코더
- 분무기 및 스프레더
- 엔진 구동 펌프
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 구조 프레임 시스템
- 지붕이기
- BAW PLASTICS 봉투, 빨간색
- BINKS 스프레이 건 수리 키트
- ANVIL 90도 사이드 마운트 스트랩
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 DWV 조립 피팅 90 Deg. 팔꿈치, 마개 x 소켓
- SPEARS VALVES True Union 스타일 다이어프램 밸브 수리 키트, O-링 및 EPDM 지원 PTFE 다이어프램, FKM
- EATON HT800 시리즈 비조명 선택기 스위치 오퍼레이터
- APPROVED VENDOR 에어 디플렉터
- HUMBOLDT 데시케이터 단지
- HUMBOLDT 긴 줄기, 디지털 온도계