WESCO 260033 표준 플랫폼 유압 스태커, 1000파운드 용량, 68" 리프트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 표준 플랫폼 리프트 |
Dia 내부의 기본 다리. | 15 " |
Dia 외부의 기본 다리. | 21 " |
색상 | 빨간색 |
최대 리프팅 높이. | 68 " |
최소 리프팅 높이 | 5.75 " |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
로드 센터 | 15 " |
전체 높이 | 83 " |
전체 길이 | 38 " |
전체 폭 | 25 " |
플랫폼 길이 | 24 " |
플랫폼 폭 | 24 " |
휠 재질 | 페놀 |
선박 중량 (kg) | 111.6 |
선박 높이 (cm) | 210.82 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
프로덕트 | 모델 | 최대 리프팅 높이. | 최소 리프팅 높이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260039 | 68 " | 5.25 " | 83 " | 44.5 " | 32.25 " | 30 " | 32 " | ₩ 4,994,640 | ||
260032 | 60 " | 5.75 " | 75 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | ₩ 3,882,518 | RFQ
| |
260044 | 60 " | 5.75 " | 72 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | ₩ 3,898,440 | RFQ
| |
260045 | 68 " | 5.75 " | 80 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | ₩ 3,900,387 | RFQ
| |
260034 | 80 " | 5.75 " | 94 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | ₩ 4,663,260 | RFQ
| |
260046 | 80 " | 5.75 " | 92 " | 40 " | 25 " | 24 " | 24 " | ₩ 4,390,641 | RFQ
| |
260038 | 60 " | 5.25 " | 75 " | 44.5 " | 32.25 " | 30 " | 32 " | ₩ 4,428,785 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.