항목 | 드럼 리프터 |
드럼 용량 | 30 ~ 55 갤런 |
드럼 유형 | 플라스틱 또는 강철 |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
전체 높이 | 5.5 " |
전체 길이 | 29.5 " |
전체 폭 | 29.5 " |
선박 중량 (kg) | 9.14 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 74.93 |
선박 폭 (cm) | 74.93 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.