그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스크류 홀딩 드라이버 |
마감재 | 크롬 |
핸들 디자인 | 회전식 캡이있는 인체 공학적 |
손잡이 재질 | 다 성분 |
전체 길이 | 5.375 " |
생크 길이 | 2.25 " |
생크 재질 | 합금 공구강 |
생크 모양 | 일주 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | T7 |
팁 스타일 | 톡스 (R) |
팁 스타일 그룹 | 별 (R) / 별 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | CZ |
모델 | 마감재 | 핸들 디자인 | 전체 길이 | 생크 길이 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05118181002 | 크롬 | 회전식 캡이있는 인체 공학적 | 5.25 " | 1.625 " | T5 | ₩ 15,365 | |
05118182002 | 크롬 | 회전식 캡이있는 인체 공학적 | 5.25 " | 1.625 " | T6 | ₩ 12,897 | |
05118184002 | 크롬 | 회전식 캡이있는 인체 공학적 | 5.375 " | 2.25 " | T8 | ₩ 14,245 | |
05118185002 | 크롬 | 회전식 캡이있는 인체 공학적 | 5.375 " | 2.25 " | T9 | ₩ 13,422 | |
05118186002 | 크롬 | 회전식 캡이있는 인체 공학적 | 5.375 " | 2.25 " | T10 | ₩ 13,807 | |
05028048003 | 크롬 생크, 흑색 산화물 팁 | 인체 공학적 (Antiroll 포함) | 5.375 " | 2.25 " | T8 | ₩ 14,385 | |
05028050004 | 크롬 생크, 흑색 산화물 팁 | 인체 공학적 (Antiroll 포함) | 6.25 " | 3.25 " | T10 | ₩ 14,892 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.